Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, grau, 09181269422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, grau, 09181269422
Stiftleiste, 26-polig, RM 1.27 mm, gerade, grau, 09181269422
Artikel-Nr.:
     4502-44F1119
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09181269422
EAN/GTIN:
     4099889981957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2,6A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 26 Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2,6A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 26 Die technischen Merkmale von 09181269422 von Harting im Überblick * Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal) * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung SEK 2R 26P Kinked pre-assy cover W/O SR * max. Betriebstemperatur 105 °C * min. Betriebstemperatur -55 °C * Anzahl der Steckkontakte 26 * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss - Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Bezeichnung SEK 2R 26P Kinked pre-assy cover W/O SR * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsspannung 320 V * Bemessungsstrom 2.6 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Löt-/Schneidklemmanchluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
2.6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00381 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, Stiftleiste, leiterplattenverbinder 26 pol, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
135
€ 5,90*
ab € 0,7295*
€ 0,9495*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,17*
100
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.