Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, PG36, 50 mm, 09000005075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, PG36, 50 mm, 09000005075
Blindstopfen, PG36, 50 mm, 09000005075
Artikel-Nr.:
     4502-44F121
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005075
EAN/GTIN:
     4099891199531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
harting blindstopfen
blindstopfen
Blindstopfen, 09000005075, HARTING Blindstopfen mit O-Ring, Pg 36, Schlüsselweite: 50, metall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Gewindegröße:
PG36
Material:
Metall
Schlüsselweite:
50 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen alu
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,8122*
€ 13,2889*
€ 5,00*
ab € 10,07*
€ 13,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 13,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 13,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.