Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185267323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185267323
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185267323
Artikel-Nr.:
     4502-44F1503
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185267323
EAN/GTIN:
     4099889984934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 26 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 26, gewinkelt, Anforderungsstufe: 3 Die technischen Merkmale von 09185267323 von Harting im Überblick * Bezeichnung SEK-18 SV MA LP ANG29 26P PL3 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsspannung 500 V * Bemessungsstrom 1 A * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte 26 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA LP ANG29 26P PL3 * Kontaktausführung männlich (male) * Länge des Pins 2.9 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00541 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 26polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,28*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,12707*
€ 1,32707*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2262*
€ 1,4462*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,77*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09185207813
ab € 0,87118*
Zubehör
Harting
09185207803
ab € 0,71*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.