Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmbügel, Baugröße 6B, Stahl, 09000005206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmbügel, Baugröße 6B, Stahl, 09000005206
Schirmbügel, Baugröße 6B, Stahl, 09000005206
Artikel-Nr.:
     4502-44F169
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005206
EAN/GTIN:
     4099889747867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
BBS-Schelle
Bügelschellen
EMV-Gehäuse
Abschirmung Rahmen, 09000005206, HARTING Abschirmung Rahmen für Schottmontiertes Gehäuse und Hauben, Erdungsrahmen mit M4-Schrauben zur Befestigung am Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schirmbügel
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, anbaugehäuse harting, anbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Schirmbügel, Steckverbinderzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 15,565*
€ 21,025*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 21,28*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,70847*
€ 21,30847*
26 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 16,7022*
€ 22,4222*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,76*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CR06SC
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.