| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F170 Herst.-Nr.: 09000005207 EAN/GTIN: 4099889747874 |
| | |
|
| | |
| Abschirmung Rahmen, 09000005207, HARTING Abschirmung Rahmen für Schottmontiertes Gehäuse und Hauben, Erdungsrahmen mit M4-Schrauben zur Befestigung am Einsatz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schirmbügel | Gehäusegröße: | 10B | Gehäusematerial: | Stahl | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.022 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Schirmbügel, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 15,785* | € 21,665* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 15,89* | € 21,73* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 15,93* | € 21,74* | | | | | 41 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 16,18067* | € 22,05067* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,27* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|