Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmbügel, Baugröße 24B, Stahl, 09000005209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmbügel, Baugröße 24B, Stahl, 09000005209
Schirmbügel, Baugröße 24B, Stahl, 09000005209
Artikel-Nr.:
     4502-44F172
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005209
EAN/GTIN:
     4099889747898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
PE-Halterung, 09000005209, HARTING PE-Halterung für Gehäuse und Hauben mit Schottmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schirmbügel
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neutralleiterklemme, Nullklemme, anbaugehäuse harting, anbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Schirmbügel, Steckverbinderzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,25*
€ 28,11*
€ 4,00*
ab € 21,77*
€ 30,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,99*
€ 30,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 47,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 61,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.