Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 64-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185646902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 64-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185646902
Stiftleiste, 64-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185646902
Artikel-Nr.:
     4502-44F1797
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185646902
EAN/GTIN:
     4099889987379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 64 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 64, gerade, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185646902 von Harting im Überblick * min. Betriebstemperatur -55 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * max. Betriebstemperatur 125 °C * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 64 * Bemessungsspannung 500 V * Bemessungsstrom 1 A * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 64P PL2 * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Länge des Pins 4.5 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 64P PL2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,2865*
€ 4,0265*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,5361*
€ 4,3261*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,93*
50
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 5,98*
1
€ 8,95*
ab € 5,09*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.