Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 64-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185647913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 64-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185647913
Stiftleiste, 64-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, grau, 09185647913
Artikel-Nr.:
     4502-44F1821
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185647913
EAN/GTIN:
     4099889987584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 64 Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Leiterplatte zu Kabel, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 64, gewinkelt, Anforderungsstufe: 3 Die technischen Merkmale von 09185647913 von Harting im Überblick * min. Betriebstemperatur -55 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * max. Betriebstemperatur 125 °C * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontakte 64 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Bemessungsspannung 500 V * Bemessungsstrom 1 A * Bezeichnung SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 64P PL3 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Länge des Pins 2.9 mm * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 64P PL3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,7013*
€ 3,3913*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,20*
50
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 4,47*
1 Tag
26
1
€ 14,99*
ab € 3,62*
€ 8,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185647803
ab € 2,1538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.