| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F212 Herst.-Nr.: 09000005350 EAN/GTIN: 4099891197605 |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen, Kunststoff, schwarz Blindstopfen, Kunststoff, schwarz Die technischen Merkmale von 09000005350 von Harting im Überblick * Bezeichnung Blindstopfen für Split Hood * Zugentlastung vorhanden Nein * Produkttypbezeichnung Blindstopfen für Split Hood * Farbe schwarz * Werkstoff Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Han Split Hood | Material: | Thermoplast | Zubehörart: | Blindstopfen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00392 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltüllen, Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,111* | € 1,521* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,12* | € 1,54* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,1856* | € 1,6256* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,66* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,37* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|