| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F2423 Herst.-Nr.: 09300009944 EAN/GTIN: 4099889779530 |
| | |
|
| | |
| Profildichtung, Baugröße: 24 B, NBR, schwarz Profildichtung, Baugröße: 24 B, NBR, schwarz Die technischen Merkmale von 09300009944 von Harting im Überblick * Bezeichnung PROFIL-GUMMIDICHTUNG Han 24B * Produkttypbezeichnung PROFIL-GUMMIDICHTUNG Han 24B Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Steckverbinder | Zubehörart: | Profildichtung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0063 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Dichtprofil, Steckverbinderdichtung, Profil, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,751* | € 3,521* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,74* | € 3,54* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,8276* | € 3,6376* | | | | | 41 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,82449* | € 3,64449* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|