| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F2999 Herst.-Nr.: 09330009803 EAN/GTIN: 4099889779813 |
| | |
|
| | |
| Kontakteinsatz-Halterung, schwenkbar, für Han-Modular Gelenkrahmen Kontakteinsatz-Halterung, schwenkbar, für Han-Modular Gelenkrahmen Die technischen Merkmale von 09330009803 von Harting im Überblick * PE-Anschluss vorhanden Nein * Montageart des Befestigungselements Kontakteinsatz-Halterung * Produkttypbezeichnung Han-Snap Träger, Modular, schwenkbar * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung Han-Snap Träger, Modular, schwenkbar Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Han-Modular Gelenkrahmen | Zubehörart: | Han-Snap Träger | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.096 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,8695* | € 11,347* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,03* | € 11,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 11,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,45* | € 12,02* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,45* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|