Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, Lötanschluss, 09030006103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, Lötanschluss, 09030006103
Stiftkontakt, Lötanschluss, 09030006103
Artikel-Nr.:
     4502-44F316
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006103
EAN/GTIN:
     4099889774924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
DIN-Stecker
Elektrischer Kontakt Elektrischer Kontakt, gerade, Betriebsstrom: <40 A Die technischen Merkmale von 09030006103 von Harting im Überblick * Anschlussart des Leiters Lötanschluss * Art des Kontaktes gedreht * DIN-Signal Hochstrom m, 40 A Löt * Kontaktausführung männlich (male) - für Messerleisten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00204 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Modularstecker, Stiftleiste, crimpstecker harting, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,98458*
€ 3,68458*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,2462*
€ 3,9962*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,06*
1
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 5,17*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 4,58*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.