Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, bestückt, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, bestückt, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Ko
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, bestückt, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Ko
Artikel-Nr.:
     4502-44F3187
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330244629
EAN/GTIN:
     4099889775099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 33 024 4629, Harting Einsatz, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,14 - 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 24B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 16 A * Bemessungsspannung: 500 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Käfigzugfederanschluss
Polzahl:
24-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.221 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 41,41914*
€ 45,70914*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,11*
€ 53,65*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,0921*
€ 53,8195*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,19*
€ 57,10*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 57,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.