Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, Crimpanschluss, vergoldet, 09030006160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, Crimpanschluss, vergoldet, 09030006160
Stiftkontakt, Crimpanschluss, vergoldet, 09030006160
Artikel-Nr.:
     4502-44F329
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006160
EAN/GTIN:
     4099889657333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Modularstecker
Koaxialkontakt, 09030006160, HARTING Spezieller Koaxial- und Hochspannungskontakt zur Verwendung in DIN 41612 Typ M Backplane-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Isolationsdurchmesser:
3,8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00168 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,395*
€ 6,615*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,2661*
€ 6,6165*
100
Frei Haus
ab € 5,4477*
€ 6,6677*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,96626*
€ 7,26626*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000194
ab € 342,3862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.