Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09352420333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 09352420333
HARTING 09352420333
Artikel-Nr.:
     4502-44F3390
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352420333
EAN/GTIN:
     4099889825268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
harting wanddurchführung
Wanddurchführung, AIDA-konform, Kontakte: 2 Wanddurchführung, AIDA-konform, Kontakte: 2. Die technischen Merkmale von 09352420333 von Harting im Überblick * Schutzart (IP, montiert) IP67 - IP65 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal) * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Verriegelung vorhanden Ja * Kontaktausführung Wanddurchführung - LWL * Produkttypbezeichnung Han PushPull SCRJ WDF Kupplung * max. Umgebungstemperatur 70 °C * max. Betriebstemperatur 70 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * min. Umgebungstemperatur -40 °C * Art der Verriegelung Push Pull * Anzahl der Steckkontakte 2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung Han PushPull SCRJ WDF Kupplung
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbinder:
SCRJ-Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 30,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,38*
€ 30,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.