Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/I
Abdeckkappe, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/I
Artikel-Nr.:
     4502-44F3708
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09400105414
EAN/GTIN:
     4099889753202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Schutzdeckung, 09400105414, HARTING Schutzdeckung für Hauben mit Schraubverschluss, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP69/IPX9K/IP68/IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1157 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Steckverbinder-Abdeckkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 19,5047*
€ 22,1347*
1
€ 5,46*
ab € 19,36*
€ 27,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 28,07*
1
€ 3,90*
ab € 22,00*
€ 30,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,18*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.