Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/I
Abdeckkappe, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Schraubverriegelung, IP69/IPX9K/I
Artikel-Nr.:
     4502-44F3788
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09400245411
EAN/GTIN:
     4099889753752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Schutzdeckung, 09400245411, HARTING Schutzdeckung für Schottmontiertes Gehäuse und Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Schraubverschluss, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP69/IPX9K/IP68/IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1922 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Steckverbinder-Abdeckkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,0927*
€ 31,9122*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,30864*
€ 32,47864*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 32,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,06*
€ 34,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,63*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.