| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F3877 Herst.-Nr.: 09451451003 EAN/GTIN: 4099891064228 |
| | |
|
| | |
| HPP Mini-Displayport-Kabel, 09451451003, Harting HPP Mini-Displayport-Kabel, Kupferkabel (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Mini DisplayPort | Anschluss (2): | Mini DisplayPort | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.10033 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,89* | € 90,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,96* | € 90,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 153,83* | € 204,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|