Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09451459011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 09451459011
HARTING 09451459011
Artikel-Nr.:
     4502-44F3932
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451459011
EAN/GTIN:
     4099889782226
Artikeldatenblatt
Push-Pull-Anschluss, 09451459011, HARTING Ein Push-Pull-Steckverbinder mit Crimpanschluss und Schutzart IP65, IP67.
Weitere Informationen:
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0464 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 12,87*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 14,82*
1
€ 6,90*
ab € 13,26*
€ 23,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 15,28*
€ 32,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.