Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09452151562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 09452151562
HARTING 09452151562
Artikel-Nr.:
     4502-44F3975
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09452151562
EAN/GTIN:
     4099889825381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
Wanddurchführung
rj-45 kupplung harting
Wanddurchführung, gerade, mit selbstschließender Abdeckkappe, Baugröße: Han 3 A, Kontakte: 8 Wanddurchführung, gerade, mit selbstschließender Abdeckkappe, Baugröße: Han 3 A, Kontakte: 8. Die technischen Merkmale von 09452151562 von Harting im Überblick * min. Umgebungstemperatur -40 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * max. Betriebstemperatur 70 °C * max. Umgebungstemperatur 70 °C * Bezeichnung Han3A RJ45 10G Cat6 WDF 8p mit Kappe * Anzahl der Steckkontakte 8 * Schutzart (IP, montiert) IP67 - IP65 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal) * Werkstoff des Gehäuses Zink-Druckguss * Kontaktausführung Wanddurchführung * Produkttypbezeichnung Han3A RJ45 10G Cat6 WDF 8p mit Kappe
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Kategorie:
Cat 6
Steckverbinder (Ausgang):
RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Buchse
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0887 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, rj-45 kupplung ip67
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,53*
€ 31,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 31,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 31,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,9598*
€ 32,8272*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,76*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 45 115 1100
ab € 18,3697*
Sonstiges
Harting
09 45 115 1560
ab € 19,53*
Sonstiges
Harting
09 45 100 1560
ab € 7,0984*
Sonstiges
Harting
09 45 115 1520
ab € 14,8832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.