Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, RJ11/RJ14-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5, PUR, 8 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ11/RJ14-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5, PUR, 8 m, grün
Systemkabel, RJ11/RJ14-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5, PUR, 8 m, grün
Artikel-Nr.:
     4502-44F4626
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457710171
EAN/GTIN:
     4099891045760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Systemkabel, 09457710171, Harting Kabelkonfektion, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), gerade, Kabellänge: 8 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ11/RJ14-Stecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
8 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PUR
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.529 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 48,97*
€ 59,35*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 65,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.