Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug für Ethernet-Kabel, Leiter-Ø 2,5-8 mm, 87.36 g, 09458000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierwerkzeug für Ethernet-Kabel, Leiter-Ø 2,5-8 mm, 87.36 g, 09458000000
Abisolierwerkzeug für Ethernet-Kabel, Leiter-Ø 2,5-8 mm, 87.36 g, 09458000000
Artikel-Nr.:
     4502-44F4678
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09458000000
EAN/GTIN:
     4099891368814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug für Ethernet Leitungen inkl. Messerkassette, einsetzbar für HARTING RJ Industrial® Abisolierwerkzeug für Ethernet Leitungen inkl. Messerkassette, einsetzbar für HARTING RJ Industrial® Die technischen Merkmale von 09458000000 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung RJI Ethernet Kabelabisolierwerkzeug * Bezeichnung RJI Ethernet Kabelabisolierwerkzeug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierwerkzeug
Geeignet für:
Ethernet-Kabel
Leiterdurchmesser:
2,5-8 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08736 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting abisolierer, abisolierer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,51*
€ 113,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,7375*
€ 113,9969*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,71*
€ 117,86*
Frei Haus
ab € 95,69*
€ 118,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 139,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09458000001
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.