Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenset, 2-polig, IP65/IP67, 09465003401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenset, 2-polig, IP65/IP67, 09465003401
Buchsenset, 2-polig, IP65/IP67, 09465003401
Artikel-Nr.:
     4502-44F4849
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09465003401
EAN/GTIN:
     4099889777116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenset
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckverbinder, 09 46 500 3401, Harting Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Nennstrom: 16 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,75-2,5 mm² Gestrandet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenset
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Push-Pull
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.00269 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,13*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.