Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561515512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561515512
D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561515512
Artikel-Nr.:
     4502-44F5251
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09561515512
EAN/GTIN:
     4099889788839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 09561515512, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Stahl, vernickelt * Kontaktmaterial: Kupferlegierung Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.29 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00802 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,8014*
€ 3,5514*
100
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,13*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.