Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561515513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561515513
D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561515513
Artikel-Nr.:
     4502-44F5252
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09561515513
EAN/GTIN:
     4099889788846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 09561515513, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Stahl, vernickelt * Kontaktmaterial: Kupferlegierung Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.29 mm
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00956 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,67*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,148*
€ 3,868*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,41*
100
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 4,48*
2 Tage
16
1
€ 14,99*
ab € 4,86*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09561517513
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.