Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561517512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561517512
D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561517512
Artikel-Nr.:
     4502-44F5253
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09561517512
EAN/GTIN:
     4099889788853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 09561517512, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Stahl, vernickelt * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Leistungsstufe: 3 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.29 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00786 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2404*
€ 2,8204*
100
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,31*
1
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 6,60*
2 Tage
108
1
€ 14,99*
ab € 2,77*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
RS Pro
3772534
ab € 293,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.