Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561527613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561527613
D-Sub Buchse, 15-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 09561527613
Artikel-Nr.:
     4502-44F5258
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09561527613
EAN/GTIN:
     4099889788907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 09561527613, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Gehäuse-Material: Stahl, vernickelt * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Leistungsstufe: 3 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.29 mm
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01228 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,1462*
€ 2,6062*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,64*
100
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,04*
1
€ 8,95*
ab € 2,00*
€ 3,13*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1421*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
RS Pro
3772534
ab € 213,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.