Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriege
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriege
Artikel-Nr.:
     4502-44F5393
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620031640
EAN/GTIN:
     4099889754391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Haube, 09620031640, HARTING Haube mit einfachem Verriegelungshebel und Einstieg von oben, Material: Zinkdruckguss, unlackiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
PG11, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0844 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,16*
1
€ 5,46*
ab € 5,72*
€ 8,20*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,5948*
€ 8,2149*
1
€ 3,90*
ab € 6,48*
€ 9,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19 62 003 1640
ab € 5,31*
Ähnlich
Harting
19620031645
ab € 6,1197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.