Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Schneidklemmanschluss, 09663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Schneidklemmanschluss, 09663
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Schneidklemmanschluss, 09663
Artikel-Nr.:
     4502-44F6379
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09663186501
EAN/GTIN:
     4099889797312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneid-Klemm-Steckverbinder
D-Sub-Buchse, 09663186501, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Metallgehäuse: Beschichteter Stahl * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Leistungsstufe: 2 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz M3
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02173 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 8,42*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.