Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzkappe für D-Sub Buchse, Gehäusegröße 2 (DA), 15-polig, 09670029056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutzkappe für D-Sub Buchse, Gehäusegröße 2 (DA), 15-polig, 09670029056
Staubschutzkappe für D-Sub Buchse, Gehäusegröße 2 (DA), 15-polig, 09670029056
Artikel-Nr.:
     4502-44F6839
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670029056
EAN/GTIN:
     4099889817140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Steckverbinderzubehör
Steckverbinder-Abdeckkappe
Staubkappe, 09670029056, HARTING Staubschutzkappe für Federleisten, Gewinde M3.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
D-Sub Buchse, Gehäusegröße 2 (DA), 15-polig
Zubehörart:
Staubschutzkappe
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0134 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,7762*
€ 12,1862*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 14,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.