| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F6860 Herst.-Nr.: 09670029104 EAN/GTIN: 4099889817256 |
| | |
|
| | |
| Kabelschelle, 09670029104, HARTING Kabelklemme für D-Sub Gehäuse, 9-polig/15-polig. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | D-Sub Gehäuse 9-polig/15-polig | Zubehörart: | Kabelklemme | Ursprungsland: | SE | Gewicht: | 0.00077 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Zugentlastung, Kabelzugentlastung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0989* | € 0,1629* | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,168* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|