Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3 bis 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3 bis 15 mm
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 3 bis 15 mm
Artikel-Nr.:
     4502-44F6882
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670090339
EAN/GTIN:
     4099889810912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Inbusschrauben ohne DIN
D-Sub Steckergehäuse, HARTING, 09670090339 Der D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Platine-Verbindungen. Er ist universell als Geräteschnittstelle einsetzbar, eignet sich besonders zur Konfiguration von Kommunikations- und Datenschnittstellen und ist der Standard für viele Feldbusprofile.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Metall
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
3 bis 15 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube M3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0525 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschrauben ohne Din, Sechskantschraube ohne Norm, harting d-sub kabel, d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.