Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09670504715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09670504715
D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09670504715
Artikel-Nr.:
     4502-44F7302
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670504715
EAN/GTIN:
     4099889800395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
D-Sub-Buchse, 09670504715, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Metallgehäuse: Beschichteter Stahl * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Leistungsstufe: 2 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02414 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder harting, d-sub steckverbinder, d-sub gehäuse 50 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 10,911*
€ 12,731*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 10,7991*
€ 12,7398*
100
Frei Haus
ab € 11,0392*
€ 12,8492*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 12,51637*
€ 14,58637*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,56*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.