Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, Löt-/Crimpanschluss, vergoldet, 09692815230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, Löt-/Crimpanschluss, vergoldet, 09692815230
Stiftkontakt, Löt-/Crimpanschluss, vergoldet, 09692815230
Artikel-Nr.:
     4502-44F7799
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692815230
EAN/GTIN:
     4099889659207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09692815230, Harting Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Stift, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni, Wellenwiderstand: 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Isolationsdurchmesser:
0,5-2,3 mm
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00181 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,3267*
€ 6,8467*
1
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,64*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 7,71*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 14,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.