Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 36-polig, 36W4, unbestückt, Crimpanschluss, 09695120364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 36-polig, 36W4, unbestückt, Crimpanschluss, 09695120364
D-Sub Stecker, 36-polig, 36W4, unbestückt, Crimpanschluss, 09695120364
Artikel-Nr.:
     4502-44F8159
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09695120364
EAN/GTIN:
     4099889803358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckergehäuse
D-Sub-Stecker, 09695120364, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Metallgehäuse: Verzinnter Stahl Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polbild:
36W4
Polzahl:
36-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01348 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,143*
€ 5,473*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 6,07*
1
€ 8,95*
ab € 7,41*
€ 11,09*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,57*
€ 12,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09692817420
ab € 1,34*
Zubehör
Harting
09692812550
ab € 2,8109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.