Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, für Leiterplatten 123,5 bis 309,5 mm, 0999000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, für Leiterplatten 123,5 bis 309,5 mm, 0999000
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, für Leiterplatten 123,5 bis 309,5 mm, 0999000
Artikel-Nr.:
     4502-44F8382
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000244
EAN/GTIN:
     4099891447021
Artikeldatenblatt
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, 09990000244, HARTING LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, Standardausführung Leiterplattenmontagebereich x = 123,5-309,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte
Geeignet für:
Leiterplatten 123,5 bis 309,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.850,52*
€ 4.072,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.298,48*
€ 4.522,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.522,82*
€ 5.382,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.491,10*
€ 5.344,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.365,58*
€ 5.195,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.309,21*
€ 5.127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.298,48*
€ 5.115,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.