Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, für Leiterplatten 123,5 bis 668,5 mm, 0999000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, für Leiterplatten 123,5 bis 668,5 mm, 0999000
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, für Leiterplatten 123,5 bis 668,5 mm, 0999000
Artikel-Nr.:
     4502-44F8394
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000261
EAN/GTIN:
     4099891447038
Artikeldatenblatt
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, 09990000261HARTING LP-Führungsrahmen mit Grundplatte, erweiterte Version Leiterplattenmontagebereich x = 123,5-668,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte
Geeignet für:
Leiterplatten 123,5 bis 668,5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.443,60*
€ 4.664,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.868,97*
€ 5.087,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.087,96*
€ 6.054,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.041,28*
€ 5.999,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.919,82*
€ 5.854,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.868,97*
€ 5.794,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.