Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demontagewerkzeug für D-Sub-Stecker, 50 g, 09990000512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demontagewerkzeug für D-Sub-Stecker, 50 g, 09990000512
Demontagewerkzeug für D-Sub-Stecker, 50 g, 09990000512
Artikel-Nr.:
     4502-44F8468
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000512
EAN/GTIN:
     4099891382391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting ausziehwerkzeug
Demontagewerkzeug, für Koaxial-, Pneumatik-, Hochstrom- und Hochspannungskontakte, für D-Sub mixed Demontagewerkzeug, für Koaxial-, Pneumatik-, Hochstrom- und Hochspannungskontakte, für D-Sub mixed Die technischen Merkmale von 09990000512 von Harting im Überblick * Bezeichnung D SUB MIXED EXTRACTION TOOL POWER COAX H * Produkttypbezeichnung D SUB MIXED EXTRACTION TOOL POWER COAX H
Weitere Informationen:
Ausführung:
Demontagewerkzeug
Geeignet für:
D-Sub-Stecker
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 144,34*
€ 153,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 157,5727*
€ 194,1399*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 180,52*
€ 216,01*
1
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 219,88*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 215,56*
€ 254,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.