Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 125-polig, RM 2 mm, gerade, 17021251201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messerleiste, 125-polig, RM 2 mm, gerade, 17021251201
Messerleiste, 125-polig, RM 2 mm, gerade, 17021251201
Artikel-Nr.:
     4502-44F8908
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17021251201
EAN/GTIN:
     4099891036348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste, 17021251201, HARTING Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 125, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1. Die technischen Merkmale von 17021251201 von Harting im Überblick * Rastermaß des Kontaktes 2 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Werkstoff der Kontaktbeschichtung steckseitig - Palladium - Nickel - anschlussseitig * Verpackungsart Tube * Kontaktausführung männlich (male) * Produkttypbezeichnung har-bus HM Mel. Typ B, AFS 1, Tube * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * geeignet für Leiterplattendicke 1.4 mm * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Anzahl der Steckkontakte 125 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte * Anzahl der Steckkontaktreihen 7 * Bemessungsstrom 1 A * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-bus HM Mel. Typ B, AFS 1, Tube
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
B25
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
125-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01329 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,9944*
€ 6,8044*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,33*
10
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.