Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 90-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17210902103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federleiste, 90-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17210902103
Federleiste, 90-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17210902103
Artikel-Nr.:
     4502-44F9054
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17210902103
EAN/GTIN:
     4099891037130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Federleiste, 17210902103, HARTING Federleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 90, gewinkelt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2. Die technischen Merkmale von 17210902103 von Harting im Überblick * Bezeichnung har-bus HM Fe, Typ A m. get. Schirm. * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsstrom 1 A * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte * Anzahl der Steckkontaktreihen 7 * Anzahl der Steckkontakte 90 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * geeignet für Leiterplattendicke 1.4 mm * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * Rastermaß des Kontaktes 2 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2 mm * Produkttypbezeichnung har-bus HM Fe, Typ A m. get. Schirm. * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Werkstoff der Kontaktbeschichtung steckseitig - Nickel - Gold - anschlussseitig * Verpackungsart Tube * Kontaktausführung weiblich (female)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
A22
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
90-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,1707*
€ 15,5607*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 17,50*
10
€ 6,90*
ab € 12,83*
€ 17,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.