Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 110-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17211101102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federleiste, 110-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17211101102
Federleiste, 110-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17211101102
Artikel-Nr.:
     4502-44F9056
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17211101102
EAN/GTIN:
     4099891037154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Federleiste, 17211101102, HARTING Federleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 110, gewinkelt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1. Die technischen Merkmale von 17211101102 von Harting im Überblick * Bezeichnung har-bus HM Federl. Typ A, m. Schirmbl. * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsstrom 1 A * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte * Anzahl der Steckkontaktreihen 7 * Anzahl der Steckkontakte 110 * min. Betriebstemperatur -55 °C * max. Betriebstemperatur 125 °C * geeignet für Leiterplattendicke 1.4 mm * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * Rastermaß des Kontaktes 2 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2 mm * Produkttypbezeichnung har-bus HM Federl. Typ A, m. Schirmbl. * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Werkstoff der Kontaktbeschichtung steckseitig - Nickel - Gold - anschlussseitig * Verpackungsart Tube * Kontaktausführung weiblich (female)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
A22
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
110-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, federleiste harting, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,6263*
€ 9,9263*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 10,89*
10
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 13,79*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 7,97*
€ 14,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.