Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 95-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17250952101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federleiste, 95-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17250952101
Federleiste, 95-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17250952101
Artikel-Nr.:
     4502-44F9080
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17250952101
EAN/GTIN:
     4099891037314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Federleiste, 17250952101, HARTING Federleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 95, gewinkelt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2. Die technischen Merkmale von 17250952101 von Harting im Überblick * Bezeichnung har-bus HM Federl. Typ B19, AFS 2, Tube * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bemessungsstrom 1 A * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte * Anzahl der Steckkontaktreihen 7 * Anzahl der Steckkontakte 95 * min. Betriebstemperatur -55 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * max. Betriebstemperatur 125 °C * geeignet für Leiterplattendicke 1.4 mm * Produkttypbezeichnung har-bus HM Federl. Typ B19, AFS 2, Tube * Rastermaß des Kontaktes 2 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Werkstoff der Kontaktbeschichtung steckseitig - Nickel - Gold - anschlussseitig * Verpackungsart Tube * Kontaktausführung weiblich (female)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
AB19
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
95-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01682 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, federleiste harting, federleiste, leiterplattenverbinder 2mm, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
13
€ 5,90*
ab € 6,0738*
€ 8,0138*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,72*
1
€ 8,95*
ab € 6,05*
€ 8,98*
13
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 10,36*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,32*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.