Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 95-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17250952102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federleiste, 95-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17250952102
Federleiste, 95-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 17250952102
Artikel-Nr.:
     4502-44F9081
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17250952102
EAN/GTIN:
     4099891037321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Federleiste, 17250952102, HARTING Federleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 95, gewinkelt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2. Die technischen Merkmale von 17250952102 von Harting im Überblick * Kontaktausführung weiblich (female) * Werkstoff der Kontaktbeschichtung steckseitig - Nickel - Gold - anschlussseitig * Verpackungsart Tube * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Produkttypbezeichnung har-bus HM Federl. Typ-B19, m. Schirmbl. * Rastermaß des Kontaktes 2 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2 mm * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * max. Betriebstemperatur 125 °C * geeignet für Leiterplattendicke 1.4 mm * min. Betriebstemperatur -55 °C * Art der Verbindung Leiterplatte zu Leiterplatte * Anzahl der Steckkontaktreihen 7 * Anzahl der Steckkontakte 95 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Bemessungsstrom 1 A * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung har-bus HM Federl. Typ-B19, m. Schirmbl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
AB19
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
95-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenverbinder, federleiste harting, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
13
€ 5,90*
ab € 6,9932*
€ 8,7632*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,41*
1
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,42*
13
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 11,19*
1
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.