Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberwerkzeug, für Gewinkelte Federleiste, 17990000037, 17 99 000 0037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberwerkzeug, für Gewinkelte Federleiste, 17990000037, 17 99 000 0037
Oberwerkzeug, für Gewinkelte Federleiste, 17990000037, 17 99 000 0037
Artikel-Nr.:
     4502-44F9232
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17990000037
EAN/GTIN:
     4099891447434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste harting
federleiste
Oberes Werkzeug, 17990000037, HARTING Oberes Werkzeug, für gewinkelte, geschirmte Federleisten, für Bauform B, mit oberem Schirmblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberwerkzeug
Geeignet für:
Gewinkelte Federleiste
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.159 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.305,45*
€ 1.469,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.303,52*
€ 1.469,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,88*
€ 1.749,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,33*
€ 1.728,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,10*
€ 1.651,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,02*
€ 1.593,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,45*
€ 1.553,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.