Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllelement, für Einpresskontakte, 17990000055, 17 99 000 0055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllelement, für Einpresskontakte, 17990000055, 17 99 000 0055
Füllelement, für Einpresskontakte, 17990000055, 17 99 000 0055
Artikel-Nr.:
     4502-44F9250
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17990000055
EAN/GTIN:
     4099891447618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zierstab
zierstab
Füllelement, 17990000055HARTING Füllelement, 25 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Füllelement
Geeignet für:
Einpresskontakte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 283,75*
€ 346,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,49*
€ 346,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,86*
€ 412,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.