Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, M25, 33 mm, Klemmbereich 9 bis 16 mm, IP68, schwarz, 1900000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, M25, 33 mm, Klemmbereich 9 bis 16 mm, IP68, schwarz, 1900000
Kabelverschraubung, M25, 33 mm, Klemmbereich 9 bis 16 mm, IP68, schwarz, 1900000
Artikel-Nr.:
     4502-44F9325
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000007104
EAN/GTIN:
     4099891200626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, 19000007104, HARTING Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 9-16 mm, Material (Kabelverschraubungs): Polyamid, IP68, Schlüsselweite: 33.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M25
Material:
PA
max. Klemmbereich:
16 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
9 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Schlüsselweite:
33 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,7749*
€ 5,7349*
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 11,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.