Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Polycarbonat, 2 x M20, abgewinkelt/gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Polycarbonat, 2 x M20, abgewinkelt/gerade,
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Polycarbonat, 2 x M20, abgewinkelt/gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-44F9339
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19120080425
EAN/GTIN:
     4099889756166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Haube, 19120080425, HARTING Haube mit einfachem Verriegelungshebel und Zugang von oben/von der Seite, Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
Han-Compact
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Kabelausgang:
2 x M20, abgewinkelt/gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 12,78*
1
€ 8,95*
ab € 10,89*
€ 16,11*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 11,29*
€ 16,24*
1
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 25,69*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 11,92*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.