Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel
Artikel-Nr.:
     4502-44F9344
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19120080502
EAN/GTIN:
     4099889756210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Haube, 19120080502, HARTING Haube für Kabelverschraubung mit einfachem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Zinkdruckguss, vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
Han-Compact
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1634 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 16,34*
10
Frei Haus
ab € 14,252*
€ 16,352*
10
Frei Haus
ab € 14,797*
€ 16,877*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,70793*
€ 17,72793*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 008 0303
ab € 11,3259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.