Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel
Artikel-Nr.:
     4502-44F9345
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19120080511
EAN/GTIN:
     4099889756227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Haube, 19120080511, HARTING Haube für Kabelverschraubung mit separatem PE-Abschlusspunkt, einfachem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Zinkdruckguss, chromatiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1977 kg
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
Han-Compact
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 24,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,05528*
€ 25,66528*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 25,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 28,40*
1
€ 6,90*
ab € 21,28*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.