Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel
Tüllengehäuse, Baugröße Han-Compact, Zinkdruckguss, M25, abgewinkelt, Längsbügel
Artikel-Nr.:
     4502-44F9346
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19120080512
EAN/GTIN:
     4099889756234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Haube, 19120080512, HARTING Haube für Kabelverschraubung mit separatem PE-Abschlusspunkt, einfachem Verriegelungshebel und seitlicher Einführung, Material: Zinkdruckguss, vernickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
Han-Compact
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M25, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.201 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,17*
€ 27,37*
1
€ 5,00*
ab € 22,22*
€ 30,63*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,0074*
€ 30,6889*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 22,83*
€ 31,08*
1
€ 3,90*
ab € 25,39*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.